VESTIL LBPH-EXT Forlengelse av hullstativ i stål med lang stang, 48-1/2 tomme | AA8ZRR 1BBX2

VESTIL LBPH-EXT forlengelse av hullstativ for langstang i stål, 48-1/2 tommers bredde

På lager
Vare: AA8ZRR Modell: LBPH-EXTKryssref: 1BBX2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsenhet for bulklagringsstativ
Boksrørstørrelse1 1 / 2 "
Kapasitet7700 lbs.
Kapasitet per hylle2000 lbs.
FARGEBlå
Dybde48 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler11 ga.
Høyde60 "
Lengde46.437 "
Lastekapasitet7700 lb.
MaterialeStål
Maks. Nivåkapasitet2000 lbs.
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Antall bukter15
Antall monteringshull4
Antall hyller15
Generell dybde48 "
Total høyde60 "
Samlet bredde48.5 "
Bredde48.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.15
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakMaks. NivåkapasitetPris
VESTIL LBPH-77 Starterenhet Langt stangoppbevaringsstativ, 48-1/2 tommers bredde | AA8ZRQ 1BBX1 LBPH-772000 lbs.Bulk lagringsstativ, startpakke7700 lbs.13 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LBPH-EXT forlengelse av hullstativ for langstang i stål, 48-1/2 tommers bredde
10 171 NOK / enhet