DAYTON Takstativlukker


filtre
Blad Materiale: Hvitmalt aluminium , Flensbredde: 1.5 " , Rammedybde: 1.593 , Materiale: Ekstrudert aluminiumsramme og G-90 galvanisert trekkstang , Maks. Hastighet: 1500 fpm , Monteringshullstørrelse: 3 / 16 " , Monteringsposisjon: Horisontal , Type: Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel
StilModellFritt områdeLengdeÅpning krevesBreddePris (eks. mva)
A
3HHR6
4.652 Square-Ft.32 "30L x 24W26 "2 466 NOK
A
3HHR7
5.162 Square-Ft.35 "33L x 30W32 "3 250 NOK
A
3HHR9
6.523 Square-Ft.43 "41L x 30W32 "4 002 NOK
A
3HHR8
8.168 Square-Ft.42 "40L x 38W40 "4 508 NOK

Takstativlukker

Dayton takskodder er sunget inn i takåpningen for bruk med hele husets vifter. Disse skoddene har aluminiumsblader med en deltetning på forkanten for stille drift og har strekkstenger i hver ende for å sikre en jevn åpning når positivt lufttrykk påføres for å ventilere anlegget ordentlig. De har galvanisert stålkonstruksjon og kommer med forhåndsstansede monteringshull for enkel installasjon. Velg fra et omfattende utvalg av disse takstolene, tilgjengelig i 32, 35, 42 og 43 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?