DAYTON 3HHR9 Takstolskodde 43 Lang 32 bred | AC9LWP

DAYTON 3HHR9 Takstolper 43 Lang 32 Bred

På lager
Vare: AC9LWP Modell: 3HHR9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHele huset vifte Premium takstolerør / taklukker
BladmaterialeHvitmalt aluminium
Passer til Fan Dia. (I.)42
Flensbredde1.5 "
Rammedybde1.593
Fritt område6.523 Square-Ft.
Lengde43 "
MaterialeEkstrudert aluminiumsramme og G-90 galvanisert trekkstang
Maks. Hastighet1500 fpm
Monteringshullstørrelse3 / 16 "
MonteringsposisjonHorisontal
Antall paneler1
Åpne dybde (in.)5-1/4
Åpning kreves41L x 30W
typenTyngdekraftsstyrt, enkeltpanel
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.7905
Skipets høyde (cm)85.34
Skipets lengde (cm)111
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeLengdeÅpning krevesBreddePris
DAYTON 3HHR6 Takstolper 32 Lang 26 Bred | AC9LWL 3HHR64.652 Square-Ft.32 "30L x 24W26 "2 466 NOK
DAYTON 3HHR7 Takstolper 35 Lang 32 Bred | AC9LWM 3HHR75.162 Square-Ft.35 "33L x 30W32 "3 250 NOK
DAYTON 3HHR8 Takstolper 42 Lang 40 Bred | AC9LWN 3HHR88.168 Square-Ft.42 "40L x 38W40 "4 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HHR9 Takstolper 43 Lang 32 Bred
4 002 NOK / enhet