Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3HHR6 Takstolper 32 Lang 26 Bred | AC9LWL

DAYTON 3HHR6 Takstolper 32 Lang 26 Bred

På lager
Vare: AC9LWL Modell: 3HHR6
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
2 466 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHele huset vifte Premium takstolerør / taklukker
BladmaterialeHvitmalt aluminium
Passer til Fan Dia. (I.)24
Flensbredde1.5 "
Rammedybde1.593
Fritt område4.652 Square-Ft.
Lengde32 "
MaterialeEkstrudert aluminiumsramme og G-90 galvanisert trekkstang
Maks. Hastighet1500 fpm
Monteringshullstørrelse3 / 16 "
MonteringsposisjonHorisontal
Antall paneler1
Åpne dybde (in.)5-1/4
Åpning kreves30L x 24W
typenTyngdekraftsstyrt, enkeltpanel
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.419
Skipets høyde (cm)83.31
Skipets lengde (cm)67.82
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeLengdeÅpning krevesBreddePris
DAYTON 3HHR7 Takstolper 35 Lang 32 Bred | AC9LWM 3HHR75.162 Square-Ft.35 "33L x 30W32 "3 250 NOK
DAYTON 3HHR8 Takstolper 42 Lang 40 Bred | AC9LWN 3HHR88.168 Square-Ft.42 "40L x 38W40 "4 508 NOK
DAYTON 3HHR9 Takstolskodde 43 Lang 32 bred | AC9LWP 3HHR96.523 Square-Ft.43 "41L x 30W32 "4 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HHR6 Takstolper 32 Lang 26 Bred
2 466 NOK / enhet