OMRON E2K-X kapasitiv nærhetssensor


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Elektrisk forbindelse: 2m kabel , IP-vurdering: 66 , Lengde: 80mm , NEMA-vurdering: 1, 4, 12, 13 , Sensingsmetode: Kapasitiv , Skjermet / Uskjermet: uskjermet
StilModellTilfellet MaterialKrets typeDiameterdrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeKraftbehovetPris (eks. mva)
A
E2K-X15MF1
ABS3-leder PNP30mm100 Hz-25 grader til 70 grader C10 til 30 VDC3 618 NOK
A
E2K-X8MY2
ABS2 ledning18mm10 Hz-13 grader til 158 grader F90 til 250 VAC4 240 NOK
A
E2K-X8MF1
ABS3-leder PNP18mm100 Hz-13 grader til 158 grader F10 til 30 VDC3 171 NOK
A
E2K-X8MY1
ABS2 ledning18mm10 Hz-13 grader til 158 grader F90 til 250 VAC4 019 NOK
A
E2K-X4ME2
Varmebestandig ABS3-leder NPN12mm100 Hz-25 grader til 70 grader C10 til 30 VDC2 742 NOK
A
E2K-X8ME2
Varmebestandig ABS3-leder NPN18mm100 Hz-25 grader til 70 grader C10 til 30 VDC2 605 NOK
A
E2K-X15ME2
Varmebestandig ABS3-leder NPN30mm100 Hz-10 grader til 55 grader C10 til 30 VDC3 196 NOK
A
E2K-X4MY1
Plast2 ledning12mm10 Hz-13 grader til 158 grader F90 til 250 VAC3 345 NOK
A
E2K-X15MY2
Plast2 ledning30mm10 Hz-10 grader til 55 grader C90 til 250 VAC3 473 NOK
A
E2K-X15ME1
Plast3-leder NPN30mm100 Hz-10 grader til 55 grader C10 til 30 VDC3 256 NOK
A
E2K-X8ME1
Plast3-leder NPN18mm100 Hz-13 grader til 158 grader F10 til 30 VDC2 468 NOK
A
E2K-X4ME1
Plast3-leder NPN12mm100 Hz-13 grader til 158 grader F10 til 30 VDC2 553 NOK
A
E2K-X15MY1
Plast2 ledning30mm10 Hz-10 grader til 55 grader C90 til 250 VAC3 465 NOK
A
E2K-X4MY2
Plast2 ledning12mm10 Hz-13 grader til 158 grader F90 til 250 VAC3 261 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?