Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E2K-X8ME2 Nærhetssensor 18mm Npn Nc | AE7ZNL 6C842

OMRON E2K-X8ME2 Nærhetssensor 18mm Npn Nc

På lager
Vare: AE7ZNL Modell: E2K-X8ME2Kryssreferanse: 6C842

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialePlast
Tilfellet MaterialVarmebestandig ABS
Krets type3-leder NPN
Oppdage avstand8mm
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating66
Lengde80mm
Maks. Nåværende belastning200mA
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
drifts~~POS=TRUNC100 Hz
Driftstemp. Område-25 grader til 70 grader C
UtgangsmodusNC
Kraftbehovet10 til 30 VDC
Sensing metodeKapasitiv
Skjermet / uskjermetuskjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536507000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rød deteksjonsindikator, omvendt polaritetsbeskyttelse, overspenningsdempere

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialKrets typeDiameterdrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeKraftbehovetPris
OMRON E2K-X8MY1 Nærhetssensor Kapasitiv 18mm Nr | AB8YUD 2AKD3 E2K-X8MY1ABS2 ledning18mm10 Hz-13 grader til 158 grader F90 til 250 VAC4 274 NOK
OMRON E2K-X8MY2 Nærhetssensor Kapasitiv 18mm Nc | AB8YUE 2AKD4 E2K-X8MY2ABS2 ledning18mm10 Hz-13 grader til 158 grader F90 til 250 VAC4 508 NOK
OMRON E2K-X15MF1 Nærhetssensor Kapasitiv 30 mm Pnp No | AB8YUF 2AKD6 E2K-X15MF1ABS3-leder PNP30mm100 Hz-25 grader til 70 grader C10 til 30 VDC3 707 NOK
OMRON E2K-X8MF1 Nærhetssensor Kapasitiv 18mm Pnp No | AB8YUG 2AKD8 E2K-X8MF1ABS3-leder PNP18mm100 Hz-13 grader til 158 grader F10 til 30 VDC3 372 NOK
OMRON E2K-X15MY2 Nærhetssensor Kapasitiv 30 mm Nc | AD2ZWL 3XC03 E2K-X15MY2Plast2 ledning30mm10 Hz-10 grader til 55 grader C90 til 250 VAC3 615 NOK
OMRON E2K-X4ME2 nærhetssensor 12mm Npn Nc | AD2ZWM 3XC04 E2K-X4ME2Varmebestandig ABS3-leder NPN12mm100 Hz-25 grader til 70 grader C10 til 30 VDC2 850 NOK
OMRON E2K-X4MY1 Nærhetssensor Kapasitiv 12mm No | AE7ZNF 6C837 E2K-X4MY1Plast2 ledning12mm10 Hz-13 grader til 158 grader F90 til 250 VAC3 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E2K-X8ME2 Nærhetssensor 18mm Npn Nc
2 857 NOK / enhet