VESTIL CART-550-AS Autogirvogn, 500 Lb. Kapasitet, 19.75 x 32.75 | AG7PCY

VESTIL CART-550-AS Autoshiftvogn, 500 Lb. Kapasitet, 19.75 x 32.75

På lager
Vare: AG7PCY Modell: CART-550-AS

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet550 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde3 3 / 8 "
FARGEGul
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Håndtakets høyde42 1 / 4 "
Høyde42.25 "
Lengde43.25 "
Senket høyde12 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde36 "
Maks. Reiseavstand23.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde12.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall pumper på høy innstilling13
Antall pumper på lav innstilling25
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde32 1 / 2 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde19 1 / 2 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde36 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Skala inkludertNei
Hastighetstypeenslig
Bredde19.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.65
Skipets høyde (cm)107.32
Skipets lengde (cm)109.86
Skipets bredde (cm)50.17
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall pumper på høy innstillingKapasitetFARGEAntall pumper på lav innstillingPlattform LengdePlattformbreddeMateriale på hjul bakBreddePris
VESTIL CART-900-LP Hydraulisk saksevogn med lav profil | AG7PDH CART-900-LP33900 lbs.Blå5335 5 / 8 "23 3 / 4 "Form på gummi24 "31 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-550-AS Autoshiftvogn, 500 Lb. Kapasitet, 19.75 x 32.75
13 029 NOK / enhet