DAYTON Lukkermotorer, vertikal monteringsposisjon


filtre
amps: 0.11 , Dybde: 7-1 / 4 " , Høyde: 8-1 / 2 (installert) , Hz: 60 , Monteringsposisjon: Vertikal , Fase: 1 , Bredde: 4.5 "
StilModellSpenningPris (eks. mva)
A
2FTV1
2082 451 NOK
A
2FTW4
4602 403 NOK

Lukkermotorer, vertikal monteringsposisjon

Dayton lukkermotorer er designet for bruk med tilbakeslagsspjeld for å gi riktig ventilasjon ved å åpne / lukke skodder i kommersielle og industrielle anlegg. Disse enhetene kan monteres i vertikal stilling for å avlaste startbelastningen på viftemotoren og har 6 tommers ledninger med koblingsbokser for enkel installasjon ved å redusere behovet for transformatorer eller andre tilpasninger. Velg mellom en rekke av disse lukkermotorene, tilgjengelig i spenningsvurderinger på 208 og 460V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?