BUSSMANN CCP Fusible Frakoblingsbryter, UL-klasse, CC, Midget og IEC


filtre
amps: 30 , Klasse: Klasse CC , Gjeldende vurdering: 30A , Dybde: 3.7 " , Avbruddsvurdering: 200kA ved 600 VAC , Lengde: 3.65 " , Maks. Ledningsstørrelse: 4AWG , Min. Ledningsstørrelse: 18AWG , Type: Fusible frakobling , Spenning: 600 VAC , Spenningsvurdering: 600V AC, 125V DC
StilModellHøydeAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
CCP-1-30CC
3.1 "10.7 "1 148 NOK
B
CCP-2-30CC
3.14 "22.07 "2 390 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?