Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CCP-1-30CC smeltesikring, 30 A, 600 V, 1 pol | AA6PLL 14L599

BUSSMANN CCP-1-30CC smeltesikring, 30 A, 600 V, 1 pol

På lager
Vare: AA6PLL Modell: CCP-1-30CCKryssreferanse: 14L599

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
872NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFusible frakobling
amps30
Dybde3.7 "
Høyde3.1 "
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse18AWG
Antall poler1
Spenning600 VAC
Bredde0.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.972
Skipets høyde (cm)7.98
Skipets lengde (cm)9.27
Skipets bredde (cm)5.26
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeAntall polerBreddePris
BUSSMANN CCP-2-30CC smeltesikring, 30 A, 125 VDC, topolet | AA6PLM 14L601 CCP-2-30CC3.14 "22.07 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CCP-1-30CC smeltesikring, 30 A, 600 V, 1 pol
872NOK / enhet