Bussmann CCP-2-30CC sikringskretsbeskytter brukes til å beskytte motorer, transformatorer og kraftdistribusjonssystemer mot kortslutninger og overdreven strøm i kommersielle og industrielle omgivelser.
Egenskaper:
- Denne kompakte kretsbeskytteren er to tredjedeler av størrelsen på en typisk smeltet bryterholder for å spare plass i elektriske maskiner, industrielle kontrollpaneler og HVAC-utstyr.
- Den har en visuell indikator som gjør det lettere for brukere å oppdage ødelagte sikringer for utskifting.
- Denne fingersikre sikringsblokken har en frakoblingsbryter for å manuelt åpne og lukke en krets mens du utfører vedlikehold på kretsen eller skifter sikringer.
- Den gir berøringssikker drift uten behov for et separat deksel og er mer kompakt enn åpne sikringsblokker, og sparer dermed installasjonsplass.
- Denne sikringsblokken tillater bytte uten verktøy, noe som muliggjør rask utskifting av sikringer som har gått.
Kompatibelt tilbehør:
- 8 mm skaft: De brukes med merkets pistolhåndtak og velgere.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan er Bussmann CCP-2-30CC kompakt kretsbeskytter montert?
A. Denne kompakte kretsbeskytteren har DIN-skinnemontering for enkel og sikker installasjon.
Q. Hvilke sikringer er kompatible med denne kompakte kretsbeskytteren?
A. Denne kretsbeskytteren kan brukes med sikringer i ATDR, ATMR, ATQR, CCMR, FNQ-R, KLDR, KLKR, KTK-R og LP-CC-serien.
Sp. Hva er gjeldende klassifisering av Bussmann CCP-2-30CC kompakt kretsbeskytter?
A. Denne kompakte kretsbeskytteren har strømverdier fra 0 til 30A.
Sp. Hva er driftstemperaturen til Busssmann CCP-2-30CC sikringskretsbeskytter?
A. Den har en driftstemperatur som varierer fra -20 til 75 grader C.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby lignende Busssmann sikringskretsbeskyttere med høyere strømstyrke?
A. For høyere gjeldende vurderinger, sjekk merkevarene CCP-2-100CF terningsikring kretsbeskytter med strømstyrke på 100A og avbruddsklassifisering på 200kA ved 600VAC.
Sp. Hvilke faktorer bør vi vurdere når vi velger sikringskretsbeskytter?
A.
- Velg en beskytter med en strømstyrke litt over systemets maksimale krav og sørg for at spenningen samsvarer med systemets spenningsnivå.
- Velg en modell som er skreddersydd for systemets applikasjon og designet for å tåle driftsmiljøets forhold.
- Finn ut om systemet ditt opplever midlertidige strømtopper under oppstart og velg en beskytter med passende tidsforsinkelsesfunksjoner.
- Søk veiledning fra eksperter om nødvendig, med henvisning til produsentens anbefalinger og industristandarder.
- Planlegg for fremtidige endringer og utvidelser, og velg en beskytter som imøtekommer potensielle oppgraderinger.