KERN AND SOHN KIP-V20-seriens veiebroer


filtre
Skjermtype: LCD , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 108 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Materiale til veieplate: Pulverlakkert stål
StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
KIP 600V20SM
0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1000 mm x 1000-1000 mm1000 mm14 995 NOK
B
KIP 600V20M
0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm20 032 NOK
C
KIP 1500V20M
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm21 784 NOK
D
KIP 1500V20SM
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm16 101 NOK
E
KIP 1500V20EM
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 mm x 10001200 x 1000 x 108 mm1000 mm1200 mm17 454 NOK
F
KIP 3000V20LM
1Kg+/-3 kg20Kg1500 mm x 15001500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm24 761 NOK
G
KIP 3000V20M
1Kg+/-3 kg20Kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm21 784 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?