WILKINS Vanntrykkreduserende ventil, bronse, 25 til 75 psi


Wilkins vanntrykkreduserende ventiler beskytter og regulerer rørsystemer ved å redusere vanntrykket nedstrøms. Disse vanntrykkreduserende ventilene beskytter VVS-armaturer, reduserer vannavfall og forhindrer lekkasjer i institusjoner og VVS-systemer.

filtre
Tilkoblingstype: FNPT Union x FNPT , Materiale: Bronse , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Trykkjusteringsområde: 25 til 75 psi , Ventiltype: standard
StilModellHøydeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
34-600XL
5.5 "5 5 / 16 "3 / 4 "2 760 NOK
A
12-600XL
6.25 "5.5 "1 / 2 "2 733 NOK
A
1-600XL
7.25 "6.125 "1"4 070 NOK
A
114-600XL
8"7.125 "1.25 "7 012 NOK
A
112-600XL
10 "9.125 "1.5 "10 627 NOK
A
2-600XL
12 "10.25 "2"12 354 NOK

Egenskaper

  • Wilkins vanntrykkreduserende ventiler har bronsekonstruksjon for høy dimensjonal presisjon og motstand mot metalltretthet.
  • Disse ventilene kan betjenes ved trykk opp til 300 psi.
  • De kommer med rustfrie stålsiler som tåler eksponering for fuktighet, kjemikalier og tøffe miljøforhold uten å ruste eller forringes.
  • Disse trykkreduksjonsventilene fra Zurn Wilkin er tilgjengelige i høyder fra 5.5 til 12 tommer.

Standarder og godkjenninger

  • IAPMO
  • CSA
  • NSF

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av siler i disse Wilkin trykkreduksjonsventiler?

Siler brukes til å fjerne skitt og rusk fra vannet før det kommer inn i ventilen og for å forhindre tilstopping.

Hva er den maksimale arbeidsvanntemperaturen til disse Wilkin trykkreduksjonsventiler?

140 grader F.

Hvordan installerer jeg disse Wilkins vanntrykkreduserende ventilene?

  • Slå av hovedvanntilførselen og tøm rørene.
  • Bestem hvor ventilene skal installeres, og mål inngående og utgående rørdiametere for å velge riktig ventilstørrelse.
  • Installer silene oppstrøms for ventilene for å forhindre at rusk kommer inn i ventilen.
  • Koble ventilen til inngående og utgående rør ved hjelp av passende beslag.
  • Stram alle beslag godt og kontroller for lekkasjer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?