KERN OG SOHN KIP 600V20M Veiebro, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KKG

KERN AND SOHN KIP 600V20M Veiebro, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KKG Modell: KIP 600V20M

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeiebro
Kalibreringsverdi0.2Kg
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
linearitet+/-0.6 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minste belastning4000g
Minimum vekt4Kg
Plattformdybde108 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet200g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1200 mm x 1500
reproduserbarhet0.2Kg
Oppgjørstid2 sek.
Veiekapasitet600kg
Materiale til veieplatePulverlakkert stål
Veieplattformens dimensjoner1200 x 1500 x 108 mm
Veier overflatedybde1500 mm
Veiende overflate bredde1200 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7624
Skipets høyde (cm)25.95
Skipets lengde (cm)104.81
Skipets bredde (cm)104.81
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN KIP 1500V20EM Veiebro, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KKB KIP 1500V20EM0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 mm x 10001200 x 1000 x 108 mm1000 mm1200 mm17 454 NOK
KERN OG SOHN KIP 1500V20M Veiebro, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KKC KIP 1500V20M0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm21 784 NOK
KERN OG SOHN KIP 1500V20SM Veiebro, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KKD KIP 1500V20SM0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm16 101 NOK
KERN OG SOHN KIP 3000V20LM Veiebro, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8KKE KIP 3000V20LM1Kg+/-3 kg20Kg1500 mm x 15001500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm24 761 NOK
KERN OG SOHN KIP 3000V20M Veiebro, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8KKF KIP 3000V20M1Kg+/-3 kg20Kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm21 784 NOK
KERN OG SOHN KIP 600V20SM Veiebro, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KKH KIP 600V20SM0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1000 mm x 1000-1000 mm1000 mm14 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KIP 600V20M Veiebro, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet
20 032 NOK / enhet