BUSSMANN BCM Class CC Supplemental Ferrule Sikringsblokker, trykkplateterminal


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , Kroppsmateriale: termo , Koblingstype: Trykkplate , DC spenningsvurdering: 300 VDC , Sikringsblokkdesign: Åpen , Sikring UL-klasse: CC , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Monteringsstil: Bolt Down / DIN-skinne , Driftsforsterkere: 0 til 30A , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Type: Sikringsblokk , Ledningsstørrelse: 18 til 10 AWG
StilModellHøydeLengdeAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
BCM603-3P
0.5 "0.5 "30.5 "463NOK
B
BCM603-2P
1.3 "3"21.6 "361NOK
C
BCM603-1P
1.3 "3"10.8 "237NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?