Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BCM603-2P Sikringsblokk, 30 A, trykkplateterminal, 2-polet | AH9MYV 40LH14

BUSSMANN BCM603-2P Sikringsblokk, 30 A, trykkplateterminal, 2 pol

På lager
Vare: AH9MYV Modell: BCM603-2PKryssref: 40LH14
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
361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Body Materialtermo
Connector TypeTrykkplate
DC-spenningsvurdering300 VDC
For brukFNQ-R, KTK-R, LP-CC
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring UL-klasseCC
Høyde1.3 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde3"
MonteringsstilBolt Down / DIN-skinne
Antall poler2
Driftsforsterker0 til 30A
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
typenSikringsblokk
Bredde1.6 "
Ledningsstørrelse18 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Sikringstype: klasse CC

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeAntall polerBreddePris
BUSSMANN BCM603-3P Sikringsblokk, trykkplate, 30 A, trykkplateterminal | AH9MYN 40LH08 BCM603-3P0.5 "0.5 "30.5 "463NOK
BUSSMANN BCM603-1P Sikringsblokk, 30 A, trykkplateterminal, 1 pol | AH9MYX 40LH16 BCM603-1P1.3 "3"10.8 "237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BCM603-2P Sikringsblokk, 30 A, trykkplateterminal, 2 pol
361NOK / enhet