MOSMATIC Rotary Union, Nptf


filtre
Strømme: enslig , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Hastighet: 30 RPM , Rotasjon: Manuell rotasjon
StilModellKroppsdia.TilkoblingSakMaks. PressMaks. Temp.StørrelsetypenPris (eks. mva)
A
32.562
0.94 "NPTF x hann40E9954000 PSI vann, olje, etc. 290 PSI trykkluft250 Grader FInnløp 1/4 "NPTF - utløp 3/8" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-Ring Seal719NOK
B
32.569
0.94 "NPTF x hann40E9984000 PSI vann, olje, etc. 290 PSI trykkluft250 Grader FInntak 3/8 "NPTF - Utløp 3/8" NPTFDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-Ring Seal689NOK
C
32.552
0.94 "NPTF x hann40E9944000 PSI vann, olje, etc. 290 PSI trykkluft250 Grader FInntak 1/4 "NPTF - utløp 1/4" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-Ring Seal723NOK
A
32.564
0.94 "NPTF x hann40E9964000 PSI vann, olje, etc. 290 PSI trykkluft250 Grader FInntak 3/8 "NPTF - utløp 3/8" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-Ring Seal705NOK
D
40.029
1.26 "NPTF40F0042200 PSI ved 200 grader F, 4000 PSI ved 250 grader F200 grader til 250 grader FInntak 1/4 "NPTF - utløp 3/8" NPTMWDG 90 graders sving, O-ringstetning1 391 NOK
E
40.019
1.26 "NPTF x NPTM40F0012200 PSI ved 200 grader F, 4000 PSI ved 250 grader F200 grader til 250 grader FInnløp G1 / 4 "M - Utløp 3/8" NPTFWDG 90 graders sving, O-ringstetning1 272 NOK
F
40.032
1.26 "NPTF40F0022200 PSI ved 200 grader F, 4000 PSI ved 250 grader F200 grader til 250 grader FInntak 3/8 "NPTF - utløp 3/8" NPTMWDG 90 graders sving, O-ringstetning1 243 NOK
G
40.039
1.26 "NPTF x hann40F0052200 PSI ved 200 grader F, 4000 PSI ved 250 grader F200 grader til 250 grader FInntak 3/8 "NPTF - utløp 3/8" NPTMWDG 90 graders sving, O-ringstetning1 394 NOK
H
70.154
1.34 "NPTF x hann40E9923600 psi250 Grader FInntak M22x1.5-F - Utløp 3/8 "NPTFDKS Svingkopling, strømførende624NOK
I
70.152
1.34 "NPTF x hann40E9913600 psi250 Grader FInntak M22x1.5-F - Utløp 1/4 "NPTFDKS Svingkopling, strømførende639NOK
J
34.883
1.65 "NPTF x NPTM40F0084000 psi250 Grader FInntak 1/2 "NPTF - Utløp 1/2" NPTFDGE 90 Deg Medium Enkeltlagersystem Svingbar, O-ringpakning2 519 NOK
K
43.354
1.77 "NPTF40F0094000 psi250 Grader FInntak 1/2 "NPTF - Utløp 1/2" NPTFWDC 90 Deg dobbeltlagersystem svingbar, O-ringpakning1 495 NOK
L
34.874
1.97 "NPTF x NPTMRotary Union4000 psi250 Grader FInntak 3/4 "NPTF - utløp 3/4" NPTMDGE 90 Deg Medium Enkeltlagersystem Svingbar, O-ringpakning3 802 NOK
M
34.856
2.36 "NPTF x NPTMRotary Union4000 psi250 Grader FInntak 1 1/4 "NPTF - Utløp 1 1/4" NPTMDGE Inline Medium Enkeltlagersystem Svingbar, O-ringpakning6 047 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?