Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOSMATIC 34.874 Rotary Union Dge 90 Degree Nptf x Nptm 3/4in | AD3MFP 40F007

MOSMATIC 34.874 Rotary Union Dge 90 Degree Nptf x Nptm 3/4in

På lager
Vare: AD3MFP Modell: 34.874Kryssreferanse: 40F007
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
3 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRotary Union
Kroppsdia.1.97 "
TilkoblingNPTF x NPTM
Flowenslig
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press4000 psi
Maks. Hastighet30 RPM
Maks. Temp.250 Grader F
RotasjonManuell rotasjon
StørrelseInntak 3/4 "NPTF - utløp 3/4" NPTM
typenDGE 90 Deg Medium Enkeltlagersystem Svingbar, O-ringpakning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.TilkoblingSakMaks. PressMaks. Temp.StørrelsetypenPris
MOSMATIC 70.152 Rotary Union Dks Coupling Metrisk x F x Nptf | AD3MEY 40E991 70.1521.34 "NPTF x hann40E9913600 psi250 Grader FInntak M22x1.5-F - Utløp 1/4 "NPTFDKS Svingkopling, strømførende639NOK
MOSMATIC 70.154 Rotary Union Coupl Dks Metrisk x F x Nptf | AD3MEZ 40E992 70.1541.34 "NPTF x hann40E9923600 psi250 Grader FInntak M22x1.5-F - Utløp 3/8 "NPTFDKS Svingkopling, strømførende624NOK
MOSMATIC 32.552 Rotary Union Dgv Swivel Nptm x Nptf 1 / 4in | AD3MFB 40E994 32.5520.94 "NPTF x hann40E9944000 PSI vann, olje, etc. 290 PSI trykkluft250 Grader FInntak 1/4 "NPTF - utløp 1/4" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-Ring Seal723NOK
MOSMATIC 32.562 Rotary Union Dgv Nptm x Nptf 3/8 x 1/4 '' | AD3MFC 40E995 32.5620.94 "NPTF x hann40E9954000 PSI vann, olje, etc. 290 PSI trykkluft250 Grader FInnløp 1/4 "NPTF - utløp 3/8" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-Ring Seal719NOK
MOSMATIC 32.564 Rotary Union Dgv Swivel Nptm x Nptf 3 / 8in | AD3MFD 40E996 32.5640.94 "NPTF x hann40E9964000 PSI vann, olje, etc. 290 PSI trykkluft250 Grader FInntak 3/8 "NPTF - utløp 3/8" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-Ring Seal705NOK
MOSMATIC 32.569 Rotary Union Dgv Swivel Nptf 3 / 8in | AD3MFF 40E998 32.5690.94 "NPTF x hann40E9984000 PSI vann, olje, etc. 290 PSI trykkluft250 Grader FInntak 3/8 "NPTF - Utløp 3/8" NPTFDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-Ring Seal689NOK
MOSMATIC 40.019 Rotary Union Wdg Nptf x Hann 3/8 x 1/4 '' | AD3MFH 40F001 40.0191.26 "NPTF x NPTM40F0012200 PSI ved 200 grader F, 4000 PSI ved 250 grader F200 grader til 250 grader FInnløp G1 / 4 "M - Utløp 3/8" NPTFWDG 90 graders sving, O-ringstetning1 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOSMATIC 34.874 Rotary Union Dge 90 Degree Nptf x Nptm 3/4in
3 802 NOK / enhet