HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Fleksible ikke-metalliske PolyTuff I / PolyTuff II-rør, PVC


filtre
Kjernemateriale: PVC , Jakkemateriale: PVC
StilModelltypenBøy radiusFARGERørstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A
G1200
Væsketett / Polytuff 110 "Grå2"2.03 "50ft.2.36 "0-176 F3 464 NOK
A
G1125
Væsketett / Polytuff 16.25 "Grå1-1 / 4 "1.4 "100ft.1.65 "0-176 F3 786 NOK
A
G1150
Væsketett / Polytuff 13"Grå1-1 / 2 "1.59 "50ft.1.88 "0-176 F2 833 NOK
B
B2125
Væsketett / Polytuff 25"Svart1-1 / 4 "1.4 "100ft.1.65 "0-140 F8 113 NOK
B
B2150
Væsketett / Polytuff 25"Svart1-1 / 2 "1.59 "50ft.1.88 "0-140 F5 464 NOK
B
B2200
Væsketett / Polytuff 25"Svart2"2.03 "50ft.2.36 "0-140 F7 305 NOK

Fleksible ikke-metalliske PolyTuff I / PolyTuff II-rør, PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems PolyTuff I / PolyTuff II-rør beskytter og fører elektriske ledninger inn i veggene i kommersielle og industrielle arbeidsområder. Disse 50/100 fot rørene har stiv PVC-konstruksjon for å tillate bøying, vridning og svinging uten å knekke. De kan tåle temperaturer fra 0 til 140 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse svart og grå fargede rørene, tilgjengelig i handelsstørrelser på 1 1/4, 1 1/2 og 2 inches på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?