CCL Kamlåser


filtre
Sylinder: Nei , Nøkkelnummer: SFIC , Nøkkeltype: SFIC , Låsetype: Standard tastelås , Antall pinner: 0
StilModellFinishFor dørtykkelseHode Dia.Monteringshull Dia.typenPris (eks. mva)
A
39021
Svart3/8 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon199NOK
A
39022
Svart9/16 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon210NOK
B
59021
Svart1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Hengelåsbar199NOK
A
39023
Svart27/32 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon220NOK
C
59022
Messing1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Hengelåsbar199NOK
D
72938
Børstet krom1-9/321.1251-9/64-622NOK
A
39052
Chrome9/16 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon210NOK
A
39051
Chrome3/8 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon199NOK
E
59020
Chrome1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Hengelåsbar199NOK
A
39053
Chrome27/32 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon220NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?