Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CCL 39052 5/16 Chrome-skivekombinasjonskameralås | AA7FXV 15X353

CCL 39052 5/16 Chrome-skivekombinasjonskameralås

På lager
Vare: AA7FXV Modell: 39052Kryssreferanse: 15X353
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamlås
Kamlengde (in.)1/2 Or 1-1/4
Kambredde (in.)5/8
FinishChrome
For dørtykkelse9/16 Maks
Hode Dia.1-1 / 2 "
Maks. Låseavstand (in.)1-1/4
Monteringshull Dia.3 / 4 "
typenRing kombinasjon
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8301300060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor dørtykkelseHode Dia.Monteringshull Dia.typenPris
CCL 39051 3/4 Chrome-skivekombinasjonskameralås | AA7FXT 15X351 39051Chrome3/8 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon199NOK
CCL 39021 3/4 Black Dial Combination Cam Lock | AA7FXU 15X352 39021Svart3/8 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon199NOK
CCL 39022 5/16 Black Dial Combination Cam Lock | AA7FXW 15X354 39022Svart9/16 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon210NOK
CCL 39053 1-7/32 Chrome-skivekombinasjonskameralås | AA7FXX 15X355 39053Chrome27/32 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon220NOK
CCL 39023 1-7/32 Black Dial Combination Cam Lock | AA7FXY 15X356 39023Svart27/32 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon220NOK
CCL 59020 Chrome hengelåsbar kameralås | AA7FXZ 15X357 59020Chrome1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Hengelåsbar199NOK
CCL 59021 svart hengelåsbar kamlås | AA7FYA 15X358 59021Svart1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Hengelåsbar199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CCL 39052 5/16 Chrome-skivekombinasjonskameralås
210NOK / enhet