Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CCL 59020 Chrome hengelåsbar kameralås | AA7FXZ 15X357

CCL 59020 Chrome hengelåsbar kameralås

På lager
Vare: AA7FXZ Modell: 59020Kryssreferanse: 15X357
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
199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamlås
Kamlengde (in.)7/8 Or 1-1/4
Kambredde (in.)3/4
FinishChrome
For dørtykkelse1-1 / 8 Maks
Hode Dia.1"
Maks. Låseavstand (in.)1-1/4
Monteringshull Dia.3 / 4 "
typenHengelåsbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8301300060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor dørtykkelseHode Dia.Monteringshull Dia.typenPris
CCL 39051 3/4 Chrome-skivekombinasjonskameralås | AA7FXT 15X351 39051Chrome3/8 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon199NOK
CCL 39021 3/4 Black Dial Combination Cam Lock | AA7FXU 15X352 39021Svart3/8 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon199NOK
CCL 39052 5/16 Chrome-skivekombinasjonskameralås | AA7FXV 15X353 39052Chrome9/16 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon210NOK
CCL 39022 5/16 Black Dial Combination Cam Lock | AA7FXW 15X354 39022Svart9/16 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon210NOK
CCL 39053 1-7/32 Chrome-skivekombinasjonskameralås | AA7FXX 15X355 39053Chrome27/32 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon220NOK
CCL 39023 1-7/32 Black Dial Combination Cam Lock | AA7FXY 15X356 39023Svart27/32 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon220NOK
CCL 59021 svart hengelåsbar kamlås | AA7FYA 15X358 59021Svart1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Hengelåsbar199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CCL 59020 Chrome hengelåsbar kameralås
199NOK / enhet