HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Manuell panelmontert overflatehardt kablet Gfcis


Hubbell Wiring Device-Kellems fastkablede GFCIer er designet for å oppdage selv mindre ubalanser i elektriske strømmer, og slå av strømmen øyeblikkelig for å forhindre elektrisk støt og potensielle branner. De brukes i områder der elektrisk utstyr eller stikkontakter kan komme i kontakt med vann, for eksempel ...som garasjer og utendørsplasser.Les meg

filtre
Forsterker AC: 30 , Farge: Svart , Lederstørrelse: # 10 AWG , Tilkobling: Hardt kablet , Konstruksjon: fabrikkert , Gjeldende vurdering: 30 A , vedleggsvurdering: 4X , Innløp: 3 / 4 "PT , Ledningslengde: 6ft. , Materiale: Valox , Monteringsstil: Panelmontering / overflate , Tilbakestill Type: Håndbok
StilModellAntall ledereFasetypenSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
GFHW13005
31Hardt kablet120 VAC4 912 NOK
A
GFHW23005
31Hardt kablet240 VAC5 719 NOK
A
GFHW13015
31Hard kablet, hørbar alarm120 VAC5 735 NOK
A
GFHW33015
41Hard kablet, hørbar alarm120 / 240 VAC6 481 NOK
A
GFHW530
43Hardt kablet3-fase 250 VAC8 583 NOK
A
GFHW430
53Hardt kablet3-fase 120/208 VAC9 084 NOK

Manuell panelmontert overflatehardt kablet Gfcis

Hubbell Wiring Device-Kellems hardkoblede GFCI er designet for å forhindre elektriske støt på grunn av jordfeil. Disse GFCIene er ideelle for bruk i fuktige, fuktige og våte omgivelser og har jordet nøytral beskyttelse som snubler i tilfelle nøytral og bakken berører lastesiden. De er integrert med PÅ / AV-indikator for rask identifikasjon av enhetsstatus. Velg mellom et bredt utvalg av disse hardkablede GFCI-ene, tilgjengelig i enfasede og tredobbelte fasealternativer Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Hard kablet jordfeilkretsbryter (GFCI) fungerer ved å kontinuerlig sjekke strømmen av elektrisk strøm i en krets.
  • Hvis den oppdager ubalanse, som strøm som lekker til bakken på grunn av skadet ledninger, reagerer den i løpet av millisekunder ved å kutte strømmen.
  • Denne raske responsen forhindrer elektriske støt og branner, noe som gjør den avgjørende på steder som bad og kjøkken der vann kan utgjøre en elektrisk risiko.

Egenskaper

  • Hubbell Wiring Device-Kellems fastkoblede GFCI-er har avanserte selvtestfunksjoner, som automatisk vurderer funksjonaliteten deres for å sikre optimal ytelse og elektrisk sikkerhet.
  • De kommer med robuste værbestandige kabinetter, noe som gjør dem ideelle for utendørs installasjoner under utfordrende miljøforhold.
  • Disse fastkablede GFCI-ene tilbyr justerbare innstillinger for turfølsomhet, som tillater tilpasning til spesifikke kretskrav for økt presisjon.
  • De er utstyrt med visuelle indikatorlys for sanntidsstatusovervåking, og gir umiddelbar tilbakemelding om deres driftstilstand.
  • Disse harde GFCI-ene har en brukervennlig manuell tilbakestillingsmekanisme, som forenkler prosessen med å gjenopprette strømmen etter en jordfeilhendelse for større bekvemmelighet og sikkerhet.
  • De kan brukes ved temperaturer fra -35 til 66 grader C.
  • Disse harde GFCI-ene har kobberterminaler for elektrisk ledningsevne.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med å bruke faste GFCI-er fremfor plug-in-versjoner?

Fast kablede GFCI-er gir omfattende kretsbeskyttelse, er manipulasjonssikre og eliminerer behovet for plug-in-adaptere. De er også mindre utsatt for utilsiktet frakobling.

Hva er betydningen av Type 4X-huset i Hubbell Wiring Device-Kellems fastkablede GFCIer?

UL Type 4X-klassifiseringen indikerer at disse GFCI-ene har et høyt beskyttelsesnivå mot miljøfaktorer, inkludert støv, vann og korrosjon. Dette gjør dem egnet for utendørs og tøffe industrimiljøer.

Hvordan bør en fastkoblet GFCI installeres?

Installasjon av en fast kablet GFCI innebærer å koble GFCI til det elektriske panelet og sikre riktig ledning for å beskytte den tiltenkte kretsen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?