Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS GFHW13005 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgang, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEY 1DJE9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13005 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgang, 30A 120VAC, 4-6 Ma

På lager
Vare: AA9JEY Modell: GFHW13005Kryssref: 1DJE9
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
5 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGFCI
Forsterker AC30
Hørbar varselNei
FARGESvart
Dirigentstørrelse# 10 AWG
TilkoblingHardt kablet
Anleggfabrikkert
Karakter30 A
Diameter fvtHardt kablet
Kvalitetsvurdering4X
Inlet3 / 4 "PT
Leddlengde6ft.
MaterialeValox
MonteringsstilPanelmontering / overflate
Antall ledere3
Fase1
Tilbakestill typeHåndbok
Temp. Vurdering-35 grader C til 66 grader C
typenHardt kablet
Spenningsverdier120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledereFasetypenSpenningsverdierPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS GFHW13015 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, hørbar alarm, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEZ 1DJF1 GFHW1301531Hard kablet, hørbar alarm120 VAC6 213 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS GFHW23005 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgang, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFC 1DJF4 GFHW2300531Hardt kablet240 VAC6 529 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFHW33015 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, hørbar alarm, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFF 1DJF8 GFHW3301541Hard kablet, hørbar alarm120 / 240 VAC7 714 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 3-Phase 120 / 208VAC | AA9JFH 1DJG1 GFHW43053Hardt kablet3-fase 120/208 VAC10 049 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW530 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 3-phase 250VAC, 4-6 Ma | AA9JFK 1DJG3 GFHW53043Hardt kablet3-fase 250 VAC9 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13005 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgang, 30A 120VAC, 4-6 Ma
5 647 NOK / enhet