HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 3-Phase 120 / 208VAC | AA9JFH 1DJG1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, uten utgang, 30A 3-fase 120/208VAC

På lager
Vare: AA9JFH Modell: GFHW430Kryssreferanse: 1DJG1

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGFCI
Forsterker AC30
Hørbar varselJa
FARGESvart
Dirigentstørrelse# 10 AWG
TilkoblingHardt kablet
Anleggfabrikkert
Karakter30 A
Diameter fvtHardt kablet
Kvalitetsvurdering4X
Inlet3 / 4 "PT
Leddlengde6ft.
MaterialeValox
MonteringsstilPanelmontering / overflate
Antall ledere5
Fase3
Tilbakestill typeHåndbok
Temp. Vurdering-35 grader C til 66 grader C
typenHardt kablet
Spenningsverdier3-fase 120/208 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledereFasetypenSpenningsverdierPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS GFHW13005 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgang, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEY 1DJE9 GFHW1300531Hardt kablet120 VAC5 647 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS GFHW13015 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, hørbar alarm, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEZ 1DJF1 GFHW1301531Hard kablet, hørbar alarm120 VAC6 213 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS GFHW23005 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgang, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFC 1DJF4 GFHW2300531Hardt kablet240 VAC6 529 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFHW33015 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, hørbar alarm, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFF 1DJF8 GFHW3301541Hard kablet, hørbar alarm120 / 240 VAC7 714 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW530 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 3-phase 250VAC, 4-6 Ma | AA9JFK 1DJG3 GFHW53043Hardt kablet3-fase 250 VAC9 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, uten utgang, 30A 3-fase 120/208VAC
10 049 NOK / enhet