RED HAT Messing langsom lukkende magnetventil


filtre
Body Material: Messing , Spolekapsling: Vanntett koblingsboks , Spoleisolasjonsklasse: F , Elektriske tilkoblinger: 1/2 "ledning m / 18" ledninger , Hz: 50/60 , IP-vurdering: 66 , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Media: Vann , Min. Driftstrykkdifferensial: 5 psi , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 3s, 4, 4x , Forseglingsmateriale: NBR , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon , Spenning: 110 / 120 VAC , Watt: 6.1
StilModellSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
8221G005
3.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "4 371 NOK
A
8221G003
3.625 "3.509 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "1 / 2 "4 095 NOK
A
8221G001
3.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "4 262 NOK
B
8221G009
4"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "9 609 NOK
A
8221G007
4"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"8 673 NOK
A
8221G011
4.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "13 925 NOK
A
8221G013
4.625 "36.001.75 "7.375 "5 1 / 16 "4.75 "2"16 871 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?