Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8221G003 Magnetventil 2/2 1/2 tommer Nc 120 / 110v | AD2UWQ 3UL36

RED HAT 8221G003 magnetventil 2/2 1/2 tommer Nc 120/110v

På lager
Vare: AD2UWQ Modell: 8221G003Kryssreferanse: 3UL36
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
4 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakte lukkende magnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3.625 "
Volumkoeffisient3.50
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
MediaVann
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.9 / 16 "
Total høyde4.375 "
Total lengde2 15 / 16 "
Samlet bredde3.437 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts6.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.22
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
RED HAT 8221G001 Magnetventil 2/2 3/8 tommer Nc 120 / 110v | AD2UWP 3UL35 8221G0013.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "4 262 NOK
RED HAT 8221G005 Magnetventil 2/2 3/4 tommers Nc 120 / 110v | AD2UWR 3UL37 8221G0053.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "4 371 NOK
RED HAT 8221G007 Magnetventil 2/2 1 tommers Nc 120 / 110v messing | AD2UWT 3UL38 8221G0074"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"8 673 NOK
RED HAT 8221G009 Magnetventil 2/2 1-1 / 4 tommer Nc 120 / 110v | AD2UWU 3UL39 8221G0094"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "9 609 NOK
RED HAT 8221G011 Magnetventil 2/2 1-1 / 2 tommer Nc 120 / 110v | AD2UWV 3UL40 8221G0114.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "13 925 NOK
RED HAT 8221G013 magnetventil, messing, 120 / 110 V, klasse F spoleisolasjon | AD2UWW 3UL41 8221G0134.625 "36.001.75 "7.375 "5 1 / 16 "4.75 "2"16 871 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8221G003 magnetventil 2/2 1/2 tommer Nc 120/110v
4 095 NOK / enhet