RED HAT 8221G013 magnetventil, messing, 120 / 110 V, klasse F spoleisolasjon | AD2UWW 3UL41

RED HAT 8221G013 magnetventil, messing, 120 / 110 V, klasse F spoleisolasjon

På lager
Vare: AD2UWW Modell: 8221G013Kryssreferanse: 3UL41

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakte lukkende magnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse4.625 "
Volumkoeffisient36.00
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
MediaVann
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.1.75 "
Total høyde7.375 "
Total lengde5 1 / 16 "
Samlet bredde4.75 "
Rørstørrelse2"
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts6.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Egnet for tankdrenering, gassavstenging og vakuumholdingsapplikasjoner for å redusere trykkpulsen og eliminere tilleggskravet til undertrykkere
    • Pilotdrevet mekanisme og en snubber for å sikre beskyttelse mot henholdsvis overtrykk og vannskader
    • Utstyrt med NBR-tetninger for motstand mot vann, varme og slitasje

Produktvarianter

ProduktModellSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
RED HAT 8221G001 Magnetventil 2/2 3/8 tommer Nc 120 / 110v | AD2UWP 3UL35 8221G0013.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "4 262 NOK
RED HAT 8221G003 Magnetventil 2/2 1/2 tommer Nc 120 / 110v | AD2UWQ 3UL36 8221G0033.625 "3.509 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "1 / 2 "4 095 NOK
RED HAT 8221G005 Magnetventil 2/2 3/4 tommers Nc 120 / 110v | AD2UWR 3UL37 8221G0053.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "4 371 NOK
RED HAT 8221G007 Magnetventil 2/2 1 tommers Nc 120 / 110v messing | AD2UWT 3UL38 8221G0074"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"8 673 NOK
RED HAT 8221G009 Magnetventil 2/2 1-1 / 4 tommer Nc 120 / 110v | AD2UWU 3UL39 8221G0094"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "9 609 NOK
RED HAT 8221G011 Magnetventil 2/2 1-1 / 2 tommer Nc 120 / 110v | AD2UWV 3UL40 8221G0114.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "13 925 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8221G013 magnetventil, messing, 120 / 110 V, klasse F spoleisolasjon
16 871 NOK / enhet