A kulelager: Nål gjennom med skyvekuler på saken, kule på motoren , Innhegning: TENV , Girkasse: Støpt aluminium , Girmateriale: Herdet stål , Girtype: Helical og Spur , Husmateriale: Støpt aluminium , Smøring: Permanent tunge flytende girolje , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motortype: DC , Montering: All posisjon , Overhengende last: 900 lb. , Reversibel akselutgang: Nei , Rotasjon: vendbar , RPM-område: 0 til 15 , segl: Fjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel , Skaftretning: Parallel , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 90 VDC
600-serie DC-girmotor
Dayton 600-serien DC girmotorer tilbyr overlegen startkraft og nøyaktig variabel hastighetskontroll; ideell for installasjon i sykehussenger, rullestoler, bordheiser og elektriske seter. Disse girmotorene trenger en likestrømskilde og er utstyrt med en motor, gir og lagre i et hus. De er tilgjengelige i 9.875 og 12.5 tommers lengder.