VESTIL Palletrucker med håndbremser


filtre
Kapasitet: 5500 lbs. , Farge: Gul , Dybde: 66 " , Gaffellengde: 48 " , Sadelbredde for gaffel: 27 " , Gaffelbredde: 7" , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakslengde: 49 " , Håndtaksmateriale: Stål , Høyde: 49 " , Total gaffelbredde: 27 " , Strømkilde: Hånd , Rullemateriale: polyuretan , Styrehjul Dia.: 7" , Styrehjul Materiale: Poly på stål , Styrehjulsbredde: 2"
StilModellCaster materialeRulle Dia.RullebreddePris (eks. mva)
A
PM5-2748-HB
Poly på stål4"3"9 735 NOK
B
PM5-2748-DMHB
polyuretan3"4"10 349 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?