VESTIL PM5-2748-DMHB Pallet Truck With Dead Man Brake 66 Inch x 27 Inch x 49 Inch Size, 5500 Lb. Capacity | AG7XHG

VESTIL PM5-2748-DMHB Palletruck med dødmannsbrems 66 tommer x 27 tommer x 49 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XHG Modell: PM5-2748-DMHB

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
Kapasitet5500 lbs.
Caster materialepolyuretan
FARGEGul
Dybde66 "
Gaffelhøyde senket2.88 "
Gaffellengde48 "
Gaffel salbredde27 "
Gaffelbredde7"
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde49 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde49 "
Lengde66 "
Lastesenter19 "
Senket høyde2 7 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Total gaffelbredde27 "
StrømkildeHånd
Hevet høyde7 3 / 4 "
Rulle Dia.3"
Rullematerialepolyuretan
Rullebredde4"
Styrehjul Dia.7"
StyrehjulsmaterialePoly på stål
Styrehjulsbredde2"
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99.45
Skipets høyde (cm)124.46
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialeRulle Dia.RullebreddePris
VESTIL PM5-2748-HB Steel Pallet Truck With Brake 66 Inch x 27 Inch x 49 Inch Size, 5500 Lb. Capacity, Yellow | AG7XHK PM5-2748-HBPoly på stål4"3"9 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM5-2748-DMHB Palletruck med dødmannsbrems 66 tommer x 27 tommer x 49 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet
11 098 NOK / enhet