BUSSMANN Terminalblokker i KUX-serien


filtre
Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 60A , Høyde: 1.25 " , Husmateriale: termo , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.62in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Spenning: 600V , Bredde: 2" , trådmåler: 22 AWG til 6 AWG , Trådmåler Maks: 6AWG , trådmåler min: 22AWG
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
KUX2-BPNU
2.5 "45NOK
B
KUX4-W
3.75 "82NOK
B
KUX6-W
5"126NOK
C
KUX12-WWCMT
8.75 "320NOK
D
KUXRL12
8.75 "406NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?