Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KUX12-WWCMT rekkeklemme, sporvidde 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 pakke | BC9PZZ

BUSSMANN KUX12-WWCMT rekkeklemme, måler 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 pakke

På lager
Vare: BC9PZZ Modell: KUX12-WWCMT
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter60A
Høyde1.25 "
Housing Materialtermo
Lengde8.75 "
Maks. Driftstemperatur105 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilPanel
Antall stillinger12
Antall rader2
emballasjeBulk
Tonehøyde0.62in
PlatingNikkel
ProdukttypeBarriere terminalblokker
OppsigelsestypeSkru
Spenning600V
Bredde2"
Wire Gauge22 AWG til 6 AWG
Wire Gauge Maks6AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktdetaljer:

    • KU-serien

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
BUSSMANN KUXRL12 Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplast, 50 Pack | BC7TZJ KUXRL128.75 "406NOK
BUSSMANN KUX6-W Rekkeklemme, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplast, 50 Pack | BC8DPZ KUX6-W5"126NOK
BUSSMANN KUX4-W Rekkeklemme, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplast, 50 Pack | BD2XXZ KUX4-W3.75 "82NOK
BUSSMANN KUX2-BPNU Rekkeklemme, Måler 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplast, 250 Pack | BD3FME KUX2-BPNU2.5 "45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KUX12-WWCMT rekkeklemme, måler 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 pakke
320NOK / enhet