ANSELL 93-700 Touchntuff Sterile Nitrile Engangshansker


Ansell TouchNTuff 93-700-serien engangs-renromshansker i nitril brukes i farmasøytiske, bioteknologiske og laboratorieforskningsmiljøer for å opprettholde aseptiske forhold under kritiske prosesser. Disse hanskene er ideelle i medisinske miljøer for kirurgiske prosedyrer og potensielt håndtering ...smittsomme materialer. Deres nitrilmateriale gir utmerket kjemisk motstand, og beskytter mot ulike farlige stoffer. De har blitt testet for bruk med kjemoterapimedisiner i henhold til ASTM D6978, for å sikre at de oppfyller relevante sikkerhetsstandarder.Les meg

filtre
Klasse: 100 , Farge: Grønn , Mansjett: beaded , Bli ferdig: Teksturerte fingre , Hånd: ambidextrous , ISO-klasse: 5 , Lengde: 11 13 / 16 " , Materiale: Nitril , Tykkelse: 5mil.
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
93-700
L8 197 NOK
A
93-700
M8 197 NOK
A
93-700
S8 197 NOK
A
93-700
XL8 197 NOK

93-700 Touchntuff Sterile Nitrile Engangshansker

Ansell TouchNTuff 93-700-serien engangs-renromshansker i nitril brukes i farmasøytiske, bioteknologiske og laboratorieforskningsmiljøer for å opprettholde aseptiske forhold under kritiske prosesser. Disse hanskene er ideelle i medisinske miljøer for kirurgiske prosedyrer og håndtering av potensielt smittsomme materialer. Deres nitrilmateriale gir utmerket kjemisk motstand, og beskytter mot ulike farlige stoffer. De har blitt testet for bruk med kjemoterapimedisiner i henhold til ASTM D6978, for å sikre at de oppfyller relevante sikkerhetsstandarder.

Egenskaper

  • De har en antistatisk egenskap, i samsvar med EN1149-standarder for statisk dissipasjon.
  • Disse hanskene har en renromklasseklassifisering av klasse 100 / ISO 5, egnet for kritiske miljøer som krever lave partikkelnivåer.
  • De har en karakteristisk grønn farge, noe som gjør dem lett gjenkjennelige og skiller dem fra andre hansketyper.
  • Disse hanskene er utstyrt med en utvidet mansjettlengde for ekstra beskyttelse og dekning på håndleddet og underarmen.
  • De har teksturerte fingre på den utvendige hanskeoverflaten for å forbedre grep og kontroll i ulike.
  • Disse hanskene er laget av nitril for deres utmerkede kjemiske motstand og holdbarhet.
  • De har en pudderfri og klorert indre hanskeoverflate for økt komfort og enkel påføring.
  • Disse hanskene har en tosidig form, slik at de kan brukes på begge hender, noe som gir bekvemmelighet ved distribusjon og bruk.
  • De inkluderer en perlemansjett, som sikrer en sikker passform og forhindrer at hanskene ruller ned under bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?