SMC VALVES PVC-vinkelkuleventil, MNPT x konisk Barb


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: Vinkel , Tilkoblingstype: MNPT x konisk Barb , Håndtaksmateriale: PVC , Håndtakstype: Lang , Maks. Press: 125 psi WOG , Havn: Full , Stammateriale: PVC , stammetype: Selvsmør , Temp. Område: 20 grader til 140 grader F , Rørstørrelse: 3 / 8 " , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellSlange-IDRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris (eks. mva)
A
6573490
1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N234NOK
A
PVC 657-4MTB-F
1 / 4 "1 / 4 "VitonViton298NOK
A
6573290
3 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N234NOK
A
PVC 657-6MTB-F
3 / 8 "3 / 8 "VitonViton298NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?