Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER PVC 657-6MTB-F Pvc Kuleventil Vinkel Mnpt x Tapered Barb 3/8 In | AC8MUV 3CGV5

SMC VALVES PVC 657-6MTB-F Pvc kuleventil vinkel Mnpt x konisk mothake 3/8 tommer

På lager
Vare: AC8MUV Modell: PVC 657-6MTB-FKryssreferanse: 3CGV5
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeMNPT x konisk Barb
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeLang
Slange-ID3 / 8 "
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange-IDRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris
SMC VENTILER 6573490 Pvc Kuleventil Vinkel Mnpt x Tapered Barb 1/4 In | AC8MTF 3CGP5 65734901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N253NOK
SMC VENTILER 6573290 Pvc Kuleventil Vinkel Mnpt x Tapered Barb 3/8 In | AC8MTR 3CGR6 65732903 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N253NOK
SMC VENTILER PVC 657-4MTB-F Pvc Kuleventil Vinkel Mnpt x Tapered Barb 1/4 In | AC8MUJ 3CGU4 PVC 657-4MTB-F1 / 4 "1 / 4 "VitonViton323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES PVC 657-6MTB-F Pvc kuleventil vinkel Mnpt x konisk mothake 3/8 tommer
323NOK / enhet