DAYTON 2H594 Dc Girmotor 1.3 Rpm 90v Tenv | AB9ZUH

DAYTON 2H594 Dc Girmotor 1.3 Rpm 90v Tenv

På lager
Vare: AB9ZUH Modell: 2H594

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneNål gjennom med skyvekuler på saken, kule på motoren
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Forsterker med full belastning0.36
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling1413:1
GirutstyrHelical og Spur
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/20
Lengde Mindre aksel9.875 "
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment710 tommer
Motor TypeDC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt1.3
Total lengde11.75 "
Overhunget belastning900 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ3
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde0 til 15
SealsFjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtskiftningsbørsterForsterker med full belastningGirutvekslingSkriv inn HPLengde Mindre akselMaks. MomentRPM på typeskiltTotal lengdePris
DAYTON 2H590 Dc Girmotor 13 Rpm 90v Tenv | AB9ZUF 2H5906ÅÅÅ61.70138:11/612.5 "660 tommer1314.375 "9 985 NOK
DAYTON 2H592 Dc Girmotor 6.5 Rpm 90v Tenv | AB9ZUG 6ML63 2H5926ÅÅÅ61.00276:11/612.5 "710 tommer6.514.375 "9 789 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2H594 Dc Girmotor 1.3 Rpm 90v Tenv
9 158 NOK / enhet