MORSE DRUM Poly Drum Roller-alternativ for stasjonær trommevalser


filtre
Kapasitet: 55 gal. , Antall hjul: 8
StilModellannenBruk medPris (eks. mva)
A
POLY-2-5154
Fabrikkinstallasjon5154 dobbel trommeserie13 029 NOK
A
POLY-1-5154
Fabrikkinstallasjon5154 serie med enkelt trommer8 018 NOK
A
POLY-1-5154FI
Felt installert5154 serie med enkelt trommer8 218 NOK
A
POLY-2-5154FI
Felt installert5154 dobbel trommeserie13 230 NOK

Poly Drum Roller-alternativ for stasjonær trommevalser

Tilleggsutstyr for morse poly trommelvalser er allsidige alternativer designet for stasjonære trommelruller. De forenkler blanding og blanding av innhold i tromler homogent. Disse polytrommelvalsens valgfrie tilbehør er ideelle for bruk i kjemisk prosess-, farmasøytisk og produksjonsindustri.

Arbeidsmekanisme

  • Tilleggsutstyr for morse poly trommelvalser opererer med et fast turtall, og bruker et motorisert / pneumatisk rotasjonssystem for å blande væsker i trommelen effektivt. De bruker fire drivhjul og fire tomgangshjul for å gi stabil støtte og sikre en jevn og kontrollert hastighet for effektiv blanding.

Egenskaper

  • Morse poly trommelvalse tilleggsutstyr har et fast turtall på 20, noe som gir optimal blanding for væsker i en 22.5-tommers trommel.
  • Disse valgfrie tilbehørene for polytrommelruller kan rulle to tromler samtidig, fra 6 til 28 tommer i diameter og opptil 40 tommer i høyden.
  • De tilbyr en væskelastkapasitet på 1000 lb per trommel og en tørrlastkapasitet på 300 lb ved 20 RPM.
  • Disse polytrommelvalsene tilbyr tilpassbare kontrollpakker for 115V / 1PH, 208V / 1PH eller 230V / 1PH drift, slik at brukerne kan skreddersy utstyret til deres spesifikke strømbehov.
  • De er utstyrt med luftdrevet Morse 2-5154-A poly trommelrulle som inkluderer en kontrollpakke som krever anleggsluft ved 40 PSI og en strømningshastighet på 40 SCFM.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer det motoriserte rotasjonssystemet i disse valgfrie tilbehørene for polytrommelruller?

Det motoriserte rotasjonssystemet letter den kontrollerte bevegelsen av trommelen, og fremmer effektiv blanding av stoffer.

Hvorfor er tørrlastrotasjonen til disse trommelvalsene mindre enn væskelastkapasiteten?

Det er fordi skiftende tørr last utøver større belastning på trommelvalsen enn væskebevegelsen til en væskelast.

Er det en sikkerhetsfunksjon inkludert i det valgfrie tilbehøret for polytrommelrullen, og hva innebærer det?

Ja, utstyret tilbyr et OSHA-påkrevd inngjerdet kabinett med dørlås, som forbedrer operatørbeskyttelsen ved å hindre tilgang til bevegelige deler under drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?