DAYTON Løft av kjettingheiser, 20 fot løft


filtre
Brems: Ratch and Pawl mekanisk lastbrems , Heis: 20 ft. , Reeving: 1
StilModellFinishKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
A
29 50 XPXNUMX
Pulverlakkert1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "7 454 NOK
A
29 52 XPXNUMX
Pulverlakkert1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "9 413 NOK
A
29 47 XPXNUMX
Pulverlakkert1.125 "1500 lb.13.375 "9 634 NOK
B
29 37 XPXNUMX
Sink belagt1.125 "1500 lb.13.375 "4 452 NOK
B
29 43 XPXNUMX
Sink belagt1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "12 852 NOK
B
29 40 XPXNUMX
Sink belagt1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "11 802 NOK

Løft av kjettingheiser, 20 fot løft

Dayton kjettingtaljer brukes til å løfte og senke tung last uten hjelp av maskiner. Disse kjedetaljene består av to-trinns reduksjonsgir, Weston-stil lastebremser / doble skivebremser og robust legert stål, nikkelbelagte lastekjeder av klasse 100. De er utstyrt med kraftige stålkjeder og myke håndtak som bidrar til å enkelt løfte 1/4 til 6 tonns last. Velg fra en rekke av disse kjedetaljene tilgjengelig i 1650, 3300 og 6600 lbs lastekapasitetsvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?