DAYTON 29XP52 Spak kjedetalje 6000 lb løft 20 fot | AF9EYD

DAYTON 29XP52 Spak kjedetalje 6000 lb Løft 20 fot

På lager
Vare: AF9EYD Modell: 29XP52

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsRatch and Pawl mekanisk lastbrems
KjedeHerdet stål
Kjede lengde20-1 / 2 fot
FinishPulverlakkert
Krokåpning1-17 / 32 "
Spaklengde16-1 / 8 "
Heis20 ft.
Lastekapasitet6000 lb.
Min. Mellom kroker19.625 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Trekk for å løfte nominell belastning72 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.0002
Skipets høyde (cm)53.49
Skipets lengde (cm)19.51
Skipets bredde (cm)19.99
HS kode8425190000

Produktvarianter

ProduktModellFinishKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
DAYTON 29XP37 Spak kjedetalje 1500 lb løft 20 fot | AF9EXM 29 37 XPXNUMXSink belagt1.125 "1500 lb.13.375 "4 452 NOK
DAYTON 29XP40 Spak Kjedetalje 3000 lb Løft 20 fot | AF9EXQ 29 40 XPXNUMXSink belagt1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "11 802 NOK
DAYTON 29XP43 Spak kjedetalje 6000 lb løft 20 fot | AF9EXU 29 43 XPXNUMXSink belagt1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "12 852 NOK
DAYTON 29XP47 Spak kjedetalje 1500 lb løft 20 fot | AF9EXY 29 47 XPXNUMXPulverlakkert1.125 "1500 lb.13.375 "9 634 NOK
DAYTON 29XP50 Spak Kjedetalje 3000 lb Løft 20 fot | AF9EYB 29 50 XPXNUMXPulverlakkert1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "7 454 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29XP52 Spak kjedetalje 6000 lb Løft 20 fot
9 413 NOK / enhet