MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling


filtre
Filtrering: 10 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M16
StilModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris (eks. mva)
A
MF0429148
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-545NOK
RFQ
B
MF0334782
-1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "-248NOK
RFQ
C
MF0595789
--2.913 "-5.98 "1.587 "2.913 "-346NOK
RFQ
D
MF0430387
--2.756 "-8.62 "1.614 "2.756 "-353NOK
RFQ
E
MF0436259
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-416NOK
RFQ
F
MF0601517
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-542NOK
RFQ
G
MF0595732
--2.008 "-7"1.268 "2.008 "-453NOK
RFQ
E
MF0436258
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-416NOK
RFQ
H
MF0608365
--2.087 "-5.86 "0.965 "2.087 "-340NOK
RFQ
I
MF0433943
-2.03 "3.89 "-8.86 "2.03 "3.89 "-347NOK
RFQ
H
MF0423478
--2.087 "-5.86 "0.965 "2.087 "-340NOK
RFQ
J
MF0899182
-1.268 "2.284 "-9.8 "1.268 "2.284 "-585NOK
RFQ
K
MF0899186
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-889NOK
RFQ
L
MF0899209
--1.752 "-3.85 "0.87 "1.752 "-238NOK
RFQ
M
MF0429584
-1.898 "3.721 "-10.82 "-3.721 "-838NOK
RFQ
J
MF0899537
-1.268 "2.284 "-9.8 "1.268 "2.284 "-585NOK
RFQ
K
MF0899541
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-889NOK
RFQ
D
MF0430388
--2.756 "-8.62 "1.614 "2.756 "-353NOK
RFQ
A
MF0601516
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-545NOK
RFQ
N
MF0899900
--2.756 "-5.11 "1.161 "2.756 "-251NOK
RFQ
O
MF0606930
--1.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "-239NOK
RFQ
P
MF0607561
--1.181 "-2.75 "0.634 "1.181 "-540NOK
RFQ
Q
MF0427089
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
Q
MF0427087
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
H
MF0604480
--2.087 "-5.86 "0.965 "2.087 "-340NOK
RFQ
O
MF0318631
--1.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "-239NOK
RFQ
Q
MF0600558
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
M
MF0064370
-1.898 "3.721 "-10.82 "-3.721 "-838NOK
RFQ
D
MF0430389
--2.756 "-8.621.614 "2.756 "-353NOK
RFQ
G
MF0598611
--2.008 "-7"1.268 "2.008 "-453NOK
RFQ
R
MF0604397
-1.66 "3.15 "-9.8 "1.66 "3.15 "-531NOK
RFQ
S
MF0423207
-2.441 "3.957 "-18.97-3.957 "-895NOK
RFQ
T
MF0601281
-0.874 "2.028 "-6.71 "-2.028 "-411NOK
RFQ
C
MF0608113
--2.913 "-5.98 "1.587 "2.913 "-346NOK
RFQ
H
MF0595888
--2.087 "-5.86 "0.965 "2.087 "-340NOK
RFQ
G
MF0423007
--2.008 "-7"1.268 "2.008 "-453NOK
RFQ
U
MF0899545
-2.791 "5.079 "-15.74 "2.791 "5.079 "-1 019 NOK
RFQ
V
MF0426722
--3.661 "-9.17 "1.732 "3.661 "-496NOK
RFQ
Q
MF0427092
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
T
MF0063889
-0.874 "2.028 "-6.71 "-2.028 "-411NOK
RFQ
W
MF0898868
--3.78 "-8.11 "2.224 "3.78 "-438NOK
RFQ
A
MF0064120
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-545NOK
RFQ
O
MF0598023
--1.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "-239NOK
RFQ
C
MF0423273
--2.913 "-5.98 "1.587 "2.913 "-346NOK
RFQ
H
MF0599286
--2.087 "-5.86 "0.965 "2.087 "-340NOK
RFQ
X
MF0426779
--3.661 "-18.89 "1.732 "3.661 "-785NOK
RFQ
Y
MF0304278
--1.654 "-7.040.898 "1.654 "-251NOK
RFQ
Z
MF0430456
--2.756 "-11.96 "1.614 "2.756 "-364NOK
RFQ
P
MF0423073
--1.181 "-2.75 "0.634 "1.181 "-540NOK
RFQ
H
MF0062053
--2.087 "-5.86 "0.965 "2.087 "-340NOK
RFQ
O
MF0060394
--1.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "-239NOK
RFQ
B
MF0334781
-1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "-248NOK
RFQ
S
MF0598750
-2.441 "3.957 "-18.97 "-3.957 "-895NOK
RFQ
C
MF0061627
--2.913 "-5.98 "1.587 "2.913 "-346NOK
RFQ
E
MF0436257
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-416NOK
RFQ
R
MF0602410
-1.66 "3.15 "-9.8 "1.66 "3.15 "-531NOK
RFQ
I
MF0588589
-2.03 "3.89 "-8.86 "2.03 "3.89 "-347NOK
RFQ
A
MF0429150
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-545NOK
RFQ
E
MF0066490
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-416NOK
RFQ
Q
MF0427090
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-292NOK
RFQ
A
MF0429149
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-545NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?