Søknadsmiljø: Sykehuskarakter , Tilkobling: Back Wired Skrueterminaler , Plikt: Heavy , Karakter: Hospital , Høyde: 0.92 " , Lengde: 4.3 " , Materiale: polykarbonat , Montering: Skruemontering , Monteringstype: overflaten , Antall gjenger: 2 , Antall poler: 2 , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Uttakstype: Quad , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Prod. Beskrivelse: Jording , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Bredde: 4.3 " , Koblingsmetode: Tilbake
Fire stikkontakter, sykehusklasse, 2 poler
Hubbell Wiring Device-Kellems 4-Plex, sykehusklasser, kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse kvinnelige beholderne med 4 utløp har et polykarbonatflate, messingkontakter og PBT-base for slagfasthet og holdbarhet og tåler kontinuerlige driftstemperaturer opptil 75 grader C. De har rygg- og sideledninger for raskere optimalisering under installasjoner og forankringshull med løkker for å sikre solid tråd for raske og enkle avslutninger. Velg mellom et bredt utvalg av disse brune, elfenben og rødfargede 125V -beholderne, tilgjengelig i gjeldende karakterer på 15 og 20A.