Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420HR-kontakt, 4-Plex, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, Rød | AC8QLZ 3D760

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HR-kontakt, 4-Plex, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, rød

På lager
Vare: AC8QLZ Modell: HBL420HRKryssreferanse: 3D760
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
884NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFire stikkontakter
amps20
FARGERød
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter20 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseHospital
Høyde0.92 "
HP1
Lengde4.3 "
Materialepolykarbonat
Maks. HP1
MonteringSkruemontering
Monteringstypeoverflaten
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger2
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
UtløpstypeQuad
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseJording
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde4.3 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG
KoblingsmetodeTilbake

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierampsFARGELedningsstørrelseKarakterHPMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL415H-kontakt, 4-Plex, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, Brun | AE7ZFX 6C560 HBL415H125 V15brun# 14 AWG til # 12 AWG15 A1/20.55-15R759NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL415HI-kontakt, 4-Plex, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, Elfenben | AE7ZFY 6C561 HBL415HI125 VAC15Elfenbein# 14 AWG til # 12 AWG15 A1/20.55-15R757NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL420H-kontakt, 4-Plex, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, Brun | AE7ZGB 6C566 HBL420H125 VAC20brun# 12 AWG20 A115-20R897NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420HI-kontakt, 4-Plex, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, Elfenben | AE7ZGC 6C567 HBL420HI125 VAC20Elfenbein# 12 AWG20 A115-20R861NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HR-kontakt, 4-Plex, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, rød
884NOK / enhet