Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH DO603 Do Membrane Kit | AE3BHD 5AY44

EXTECH DO603 Do Membrane Kit

På lager
Vare: AE3BHD Modell: DO603Kryssref: 5AY44

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembransett
UnderkategoriRekondisjoneringssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9027804530
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH DO603 Do Membrane Kit
1 334 NOK / enhet