VICKERS Hydraulisk ventil magnetventil


filtre
Spolevolter: 110-120 VAC , Hz: 50/60 , segltype: Fluor , Type: Solenoid operert
StilModellTilkoblingGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
02-144984
1/2 "rørledning103.6 "8.6 "5075 psiD032"8 878 NOK
B
02-110416
1/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD032"6 727 NOK
A
02-144938
DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"8 185 NOK
C
02-119475
DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "12 991 NOK
C
02-119859
DIN 43650124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "13 700 NOK
B
859159
DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"6 815 NOK
A
859161
DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"8 581 NOK
C
02-101991
Koblingsboksen124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "14 487 NOK
C
02-119590
Koblingsboksen244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "15 367 NOK

Hydraulisk ventil magnetventil

Vickers magnetdrevne retningsventiler brukes til å lede og stoppe væskestrømmen når som helst i et hydraulisk system. Disse ATEX-godkjente ventilene er designet og utviklet for utstyr installert i potensielt eksplosive atmosfærer og tilbyr multivæskeevne uten ytterligere behov for bytting av tetninger. De er i stand til å håndtere en maksimal strømningshastighet på 80 L / min og er tilgjengelige i maksimale trykkvurderinger på 3000 psi og 5075 psi på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?