VICKERS 02-119859 Hydraulisk ventil magnetventil 4-veis 110-120v | AB6KDH 21U746

VICKERS 02-119859 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v

På lager
Vare: AB6KDH Modell: 02-119859Kryssreferanse: 21U746

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 700 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Spole volt110-120 VAC
TilkoblingDIN 43650
GPM @ 3000 PSI12
Høyde4.44 "
Holder forsterkere. 38
Hz50/60
Lengde9.26 "
Maks. Press3000 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)3000
Antall stillinger3
Antall måter4
TetningstypeFluor
StørrelseD05
SpoletypeTandem, vårsentrert
typenSolenoid operert
Bredde2.83 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelseBreddePris
VICKERS 859159 Hydraulisk ventil magnetventil 110-120vac | AB6KBP 21U706 859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"6 815 NOK
VICKERS 859161 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KBQ 21U707 859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"8 581 NOK
VICKERS 02-110416 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KCD 21U719 02-1104161/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD032"6 727 NOK
VICKERS 02-144938 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KCE 21U720 02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"8 185 NOK
VICKERS 02-144984 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KCH 21U723 02-1449841/2 "rørledning103.6 "8.6 "5075 psiD032"8 878 NOK
VICKERS 02-101991 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KCY 21U737 02-101991Koblingsboksen124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "14 487 NOK
VICKERS 02-119475 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KDA 21U739 02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "12 991 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 02-119859 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v
13 700 NOK / enhet