Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICKERS 859161 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KBQ 21U707

VICKERS 859161 Hydraulisk ventil magnetventil 4-veis 110-120v

På lager
Vare: AB6KBQ Modell: 859161Kryssreferanse: 21U707
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
8 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Spole volt110-120 VAC
TilkoblingDIN 43650
GPM @ 3000 PSI21
Høyde3.6 "
Holder forsterkere. 34
Hz50/60
Lengde8.6 "
Maks. Press5075 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)3045
Antall stillinger3
Antall måter4
TetningstypeFluor
StørrelseD03
SpoletypeStengt, vårsentrert
typenSolenoid operert
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelseBreddePris
VICKERS 859159 Hydraulisk ventil magnetventil 110-120vac | AB6KBP 21U706 859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"6 815 NOK
VICKERS 02-110416 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KCD 21U719 02-1104161/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD032"6 727 NOK
VICKERS 02-144938 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KCE 21U720 02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"8 185 NOK
VICKERS 02-144984 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KCH 21U723 02-1449841/2 "rørledning103.6 "8.6 "5075 psiD032"8 878 NOK
VICKERS 02-101991 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KCY 21U737 02-101991Koblingsboksen124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "14 487 NOK
VICKERS 02-119475 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KDA 21U739 02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "12 991 NOK
VICKERS 02-119590 Hydraulisk ventilmagnet 4-veis 110-120v | AB6KDE 21U743 02-119590Koblingsboksen244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "15 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 859161 Hydraulisk ventil magnetventil 4-veis 110-120v
8 581 NOK / enhet