SPEEDAIRE 3/4 "250 psi koblet flerbruksslange


filtre
Farge: Rød , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: Nitriloljebestandig , Passende størrelse: 3/4 "(M) NPT , Innvendig Dia.: 3 / 4 " , Maks. Press: 250 psi , Utvendig Dia.: 1.125 " , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F , Rørmateriale: Nitriloljebestandig
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
5Z332
25ft.1 425 NOK
B
5Z333
50ft.2 351 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?