Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OTC-VERKTØY TIF7620 Ir-termometer -76 Til 1400f 1 In@20 Inch Fokus | AA9MYZ 1DZL5

OTC TOOLS TIF7620 Ir-termometer -76 til 1400f 1 In@20 tommers fokus

På lager
Vare: AA9MYZ Modell: TIF7620Kryssreferanse: 1DZL5
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
2 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinfrarød termometer
Nøyaktighet+/- 1.8 grader F (1 grader C)
AlarmHøy lav
Batteritype(2) AAA
ViseLCD
emissivitetJusterbar 0.10 til 1.00
Fokuspunktstørrelse og avstand1 "@ 20"
LasersightingEnkelt prikk
MinneMin / Maks / Gj.sn. / Dif
Driftstemp. Område32 grader til 120 grader F
oppløsning0.1 grader F/0.1 grader C (1 grader under 9.9 og over 199.9)
Responstid500 msek.
Spektral respons8 til 14 uM
Temp. Område-76 grader til 1400 grader F
AvtrekkerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode9025194000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Alarmindikasjon (hørbar)
    • Spesielle funksjoner: Profesjonell

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeViseDriftstemp. OmrådeoppløsningTemp. OmrådePris
OTC-VERKTØY TIF7201 Ir-termometer -27 til 428f 1 tomme @ 1 tomme fokus | AA9MYY 1DZL4 TIF7201+/-2 % av lesing eller +/-4 grader F (2 grader C)CR2032 litiumBakbelyst LCD-skjerm4 grader til 122 grader F0.1 grader F / 0.1 grader C-27 grader til 428 grader F552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS TIF7620 Ir-termometer -76 til 1400f 1 In@20 tommers fokus
2 308 NOK / enhet