Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OTC-VERKTØY TIF7201 Ir-termometer -27 til 428f 1 tomme @ 1 tomme fokus | AA9MYY 1DZL4

OTC TOOLS TIF7201 Ir-termometer -27 til 428f 1 tomme @ 1 tomme fokus

På lager
Vare: AA9MYY Modell: TIF7201Kryssreferanse: 1DZL4
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinfrarød termometer
Nøyaktighet+/-2 % av lesing eller +/-4 grader F (2 grader C)
BatteritypeCR2032 litium
ViseBakbelyst LCD-skjerm
emissivitetFast 0.95
Fokuspunktstørrelse og avstand1 "@ 1"
LasersightingEnkelt prikk
Driftstemp. Område4 grader til 122 grader F
oppløsning0.1 grader F / 0.1 grader C
Responstid500 msek.
Spektral respons5 til 14 uM
Temp. Område-27 grader til 428 grader F
AvtrekkerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode9025194000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Pocket

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeViseDriftstemp. OmrådeoppløsningTemp. OmrådePris
OTC-VERKTØY TIF7620 Ir-termometer -76 Til 1400f 1 In@20 Inch Fokus | AA9MYZ 1DZL5 TIF7620+/- 1.8 grader F (1 grader C)(2) AAALCD32 grader til 120 grader F0.1 grader F/0.1 grader C (1 grader under 9.9 og over 199.9)-76 grader til 1400 grader F2 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS TIF7201 Ir-termometer -27 til 428f 1 tomme @ 1 tomme fokus
552NOK / enhet